Castor - Trommelstativ, løftebukk, kabelrulle Runpolifter 4500kg. L:1150mm - 8810074
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
9120045476446
Elnummer
8810074
Leverandørens varenummer
8810074
Typebeskrivelse
Runpolifter 4500 - L1150
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
1600 mm
RUNPO Lifter 4500 - L1150 (Inklusiv trommel stang 1150mm og senter kon) er en sammenleggbar kabeltrommeløfter som er i stand til å løfte trommer med en maksimal diameter på 1600mm, maks vekt på 4500 kg. Den lette konstruksjonen (22 kg per stativ) betyr at den lett kan transporteres, og likevel stå stødig på ulike underlag. De to løftebukkene er utstyrt med en 2-trinns girkasse. Det raske giret brukes til justering uten last. Det andre giret brukes for å løfte/ senke med belastning. Bytte mellom de to girene gjøres ved å trekke ut sveiven. Når du bruker RUNPOLIFTER 4500, er det ikke nødvendig å låse den hevede belastningen fordi girkassen er utstyrt med en selvlåsende spindel. Stativet leveres som par.