Castor - Trommelstativ, løftebukk, kabelrulle Runpolifter 4500kg. Kun stativ - 8810073
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter - 1600 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Roller
EAN/GTIN
9120045476439
Elnummer
8810073
Leverandørens varenummer
8810073
Typebeskrivelse
Runpolifter 4500
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Frittstående
Maks kabeltrommeldiameter:
1600 mm
RUNPO Lifter 4500 (kun stativ, uten trommel stang) er en sammenleggbar kabeltrommeløfter som er i stand til å løfte trommer med en maksimal diameter på 1600mm, maks vekt på 4500 kg. Den lette konstruksjonen (22 kg per løftestøtte) betyr at den lett kan transporteres, og likevel stå stødig på ulike underlag. De to løftebukkene er utstyrt med en 2-trinns girkasse. Det raske giret brukes til justering uten last. Det andre giret brukes for å løfte/ senke med belastning. Bytte mellom de to girene gjøres ved å trekke ut sveiven. Når du bruker RUNPOLIFTER 4500, er det ikke nødvendig å låse den hevede belastningen fordi girkassen er utstyrt med en selvlåsende spindel. (Trommelstang lengede 1150mm, 1350mm eller 1600mm MÅ bestilles i tillegg.) Stativet leveres som par.
REACHPDF


