Centaure - Trappestige MP-Aluminium 5 trinns med plattform - 438205
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Dobbeltrinn - nei
Stående høyde - 3,1 m
Antall trinn - 5
Vekt - 8,1 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3172964382052
Elnummer
8876248
Leverandørens varenummer
438205
Typebeskrivelse
8876248
Materiale:
Aluminium
Dobbeltrinn:
nei
Stående høyde:
3,1 m
Antall trinn:
5
Vekt:
8,1 kg
Todelt:
nei
Sammenleggbare:
Ja
Med plattform:
Ja
Stødig og solid profesjonell gardintrapp i lakkert aluminium. Trinnene er 85mm dype, med antiskli mønster som gir godt fortfeste. Gummiføtter for godt gulvfeste og en praktisk verktøykurv på toppen, som kan felles inn. Gardintrappen har også en solid aluminiums-plattform som øverste trinn som måler 300 x 290 x 250mm.
Fordeler:
Forsterkede støpte aluminiumshengsler.
2 stk. kabelledere for elektroverktøy.
2 stk. skrujernholdere.
1 stk. gradert målbånd og tapekutter.
S-krok for å henge verktøy etc. under arbeid.
Tekniske data:
Antall trinn: 5 stk.
Plattformhøyde: 110cm,
Arbeidshøyde: 310cm.
Mål (sammenslått): L200 x D17 x B60
Mål (utslått): L175 x D124 x B60
Maksimum belastning: 150kg (testet til 350kg)
Vekt: 8,1kg.
Godkjent i hht.: Standard EN-131
Fordeler:
Forsterkede støpte aluminiumshengsler.
2 stk. kabelledere for elektroverktøy.
2 stk. skrujernholdere.
1 stk. gradert målbånd og tapekutter.
S-krok for å henge verktøy etc. under arbeid.
Tekniske data:
Antall trinn: 5 stk.
Plattformhøyde: 110cm,
Arbeidshøyde: 310cm.
Mål (sammenslått): L200 x D17 x B60
Mål (utslått): L175 x D124 x B60
Maksimum belastning: 150kg (testet til 350kg)
Vekt: 8,1kg.
Godkjent i hht.: Standard EN-131