Center - Kjølemiddellekkasjedetektor RLD4 - 8024417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Indikering - Analog/digital
Med berøringsskjerm - nei
Automatisk testsekvens - nei
Bredde - 66 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445780037
Elnummer
8024417
Leverandørens varenummer
8024417
Typebeskrivelse
8024417
Modell / utførelse:
Andre
Indikering:
Analog/digital
Med berøringsskjerm:
nei
Automatisk testsekvens:
nei
Bredde:
66 mm
Høyde:
173 mm
Dybde:
56 mm
Sensorhodet er montert på en lang fleksibel arm, slik at man lettere kan søke i vanskelig tilgjengelige steder. Instrumentet er velegnet for bl.a. kjøle-, aircondition-, klima- og varmepumpeanlegg, både ved fremstilling og service.
Med Elma RLD4 har du mulighet for å justere sensorens følsomhet i 3 trinn, hvilket er praktisk når det skal søkes etter lekkasjer av forskjellig størrelse. Når Elma RLD4 detekterer tilstedeværelsen av et kjølemiddel, indikeres dette både akustisk og visuell alarm, hvis intensitet er stigende med den målte konsentrasjon.
Elma RLD4 har også innebygd Reset-funksjon, både manuell og automatisk, hvorpå sensoren ignorer en eventuell omgivende konsentrasjon av kjølemidler og gir alarm først når sensoren detekterer konsentrasjoner høyere enn da instrumentet ble Resatt.
Elma RLD4 leveres komplett i praktisk veske med testgass, brukerveiledning og batterier.


