Centex - Adapter LCD-LCD MM, PhBr, SC - 1061270310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for fibertype - Multimode
Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks
Type feste - Snap-On/Klikke på plass
Farge - Beige
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000197
Elnummer
6909607
Leverandørens varenummer
1061270310
Typebeskrivelse
6909607
Egnet for fibertype:
Multimode
Type kontakt tilkobling 1:
LC-dupleks
Type kontakt tilkobling 2:
LC-dupleks
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Farge:
Beige
Kapslingsmateriale:
Plast
Hylsemateriale:
Metall
APC-utførelse:
nei
UPC utførelse:
nei


