Centex - Adapter LCD-LCD SM Zirconia s - AD83ZP1N

KopierKopier
Centex - Adapter LCD-LCD SM Zirconia s

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for fibertype - Singlemode

  • Type kontakt tilkobling 1 - LC-dupleks

  • Type kontakt tilkobling 2 - LC-dupleks

  • Type feste - Snap-On/Klikke på plass

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957000203

Elnummer

6909608

Leverandørens varenummer

AD83ZP1N

Typebeskrivelse

6909608

Egnet for fibertype:

Singlemode

Type kontakt tilkobling 1:

LC-dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

LC-dupleks

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Farge:

Blå

Kapslingsmateriale:

Plast

Hylsemateriale:

Keramikk

APC-utførelse:

nei

UPC utførelse:

nei

Adapter LCD-LCD SM ZR Blå