Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Centex - Adapter SCD-SCD SM Zr sleeve - AD45ZP1N

KopierKopier
Centex - Adapter SCD-SCD SM Zr sleeve

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for fibertype - Singlemode

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks

  • Type kontakt tilkobling 2 - SC-dupleks

  • Type feste - Snap-On/Klikke på plass

  • Farge - Blå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957005734

Elnummer

6909605

Leverandørens varenummer

AD45ZP1N

Typebeskrivelse

6909605

Egnet for fibertype:

Singlemode

Type kontakt tilkobling 1:

SC-dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC-dupleks

Type feste:

Snap-On/Klikke på plass

Farge:

Blå

Kapslingsmateriale:

Plast

Hylsemateriale:

Keramikk

APC-utførelse:

nei

UPC utførelse:

nei

Adapter: L=27,6mm, B=25,9mm, H=9,3mm. Farge=blå (RAL 5015)
Eksternt hus: plast PBT 20% FRP
Internt hus: PBT 20% FRP
Støv deksel: PBT 20% FRP
Sleeve: Zirconia