Centex - ADAPTER SCD-ST SM ZR BLÅ SNAP - 1061661100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter) - Ja
Type utvendig tilkobling - SC-dupleks
Type innvendig tilkobling - ST
Fibertype - Singlemode
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000326
Elnummer
6909599
Leverandørens varenummer
1061661100
Typebeskrivelse
6909599
Egnet for antall koblinger/adaptere:
2
Med kontakt/overgang (Med kobling/adapter):
Ja
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
ST
Fibertype:
Singlemode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Andre
ADAPTER SCD-ST SM ZR BLÅ SNAP


