Centex - Adapter STD-STD MM, Ph.Br. sl - AD12BP4N

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall fibre - 2

  • Med hul kabel - nei

  • Materiale - Metall

  • Med strekkavlastning - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957500123

Elnummer

6910813

Leverandørens varenummer

AD12BP4N

Typebeskrivelse

6910813

Antall fibre:

2

Med hul kabel:

nei

Materiale:

Metall

Med strekkavlastning:

nei

ST-ST duplex adapter. H=9,3mm, B=34,8mm, L=30mm. Phosphor bronze sleeve, metall hus. Typical insertion loss (Db) at 1310nm = 0,25