Centex - Adapter STD-STD SM, Zr sleeve - AD12ZP1N
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 2
Med hul kabel - nei
Materiale - Metall
Med strekkavlastning - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500161
Elnummer
6910817
Leverandørens varenummer
AD12ZP1N
Typebeskrivelse
6910817
Antall fibre:
2
Med hul kabel:
nei
Materiale:
Metall
Med strekkavlastning:
nei
ST-ST duplex adapter. H=9,3mm, B=34,8mm, L=30mm. Phosphor bronze sleeve, PBT blå plast hus. Typical insertion loss (Db) at 1310nm = 0,25


