Centex - Blindplate 19 1U stål Grå - WZ-SB00-33-01-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 1
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000531
Elnummer
6909564
Leverandørens varenummer
WZ-SB00-33-01-011
Typebeskrivelse
6909564
Antall høydeenheter:
1
EMC-utførelse:
nei
Leveres med følgende konfigurasjon: 1,5mm tykk stål plate, leveres komplett med skruesett, andre høyder tilgjengelige.
Farge: Grå (RAL 7035)
Mål: H=44,45mm(1U), B=482mm, D=1,5mm
Farge: Grå (RAL 7035)
Mål: H=44,45mm(1U), B=482mm, D=1,5mm


