Centex - Blindplate 19 3U stål Sort - WZ-SB00-33-03-161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 3
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007608
Elnummer
6910765
Leverandørens varenummer
WZ-SB00-33-03-161
Typebeskrivelse
6910765
Antall høydeenheter:
3
EMC-utførelse:
nei
Leveres med følgende konfigurasjon: 1,5mm tykk stål plate, leveres komplett med skruesett, andre høyder tilgjengelige.
Farge: Sort. bildet viser Grå.
Mål: H=133,35mm(3U), B=482mm, D=1,5mm
Farge: Sort. bildet viser Grå.
Mål: H=133,35mm(3U), B=482mm, D=1,5mm


