Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Centex - BLINDPLATE 19 5U STÅL GRÅ - WZ-SB00-33-05-011

KopierKopier
Centex - BLINDPLATE 19 5U STÅL GRÅ

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 5

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957005970

Elnummer

6909656

Leverandørens varenummer

WZ-SB00-33-05-011

Typebeskrivelse

6909656

Antall høydeenheter:

5

EMC-utførelse:

nei

19" blindplater i lakkert stål farge Grå RAL 7035. 1,5mm tykk stål plate, leveres komplett med skruesett, andre høyder tilgjengelige.