Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Centex - Blindplate 19 6U stål Sort - WZ-SB00-33-06-161

KopierKopier
Centex - Blindplate 19 6U stål Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 6

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957007639

Elnummer

6910768

Leverandørens varenummer

WZ-SB00-33-06-161

Typebeskrivelse

6910768

Antall høydeenheter:

6

EMC-utførelse:

nei

Leveres med følgende konfigurasjon: 1,5mm tykk stål plate, leveres komplett med skruesett, andre høyder tilgjengelige.
Farge: Sort. Bildet viser grå.
Mål: H=266,7mm(6U), B=482mm, D=1,5mm