Centex - Borrelås på rull Sort 16mm 2x - RKWRA-16-BK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 0
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Andre
Med montasjemateriell - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004089
Elnummer
6909562
Leverandørens varenummer
RKWRA-16-BK
Typebeskrivelse
6909562
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
0
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
1 mm
Høyde:
10 mm
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
Ja
Farge:
Svart
L=50m, B=16mm, Sort polyester/polypropylene


