Centex - Bunnplate til SZB m/børste 38 - WZ-1718-37-01-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000470
Elnummer
6909537
Leverandørens varenummer
WZ-1718-37-01-011
Typebeskrivelse
6909537
Antall høydeenheter:
0
EMC-utførelse:
nei
Materiale: 1,5mm pulverlakkert stål
Farge: Grå RAL 7035, Børste: Sort
Mål: 380x380x1,5
leveres med festeskruer, skiver og muttere
Farge: Grå RAL 7035, Børste: Sort
Mål: 380x380x1,5
leveres med festeskruer, skiver og muttere
ProduktbladPDF


