Centex - Bunnplate til SZB m/børste 38 - WZ-1718-37-02-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 0
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000432
Elnummer
6909538
Leverandørens varenummer
WZ-1718-37-02-011
Typebeskrivelse
6909538
Antall høydeenheter:
0
EMC-utførelse:
nei
Materiale: 1,5mm pulverlakkert stål Farge: Grå
Børsten er sort
RAL 7035 Mål: 380x380x1,5 leveres med festeskruer, skiver og muttere
Børsten er sort
RAL 7035 Mål: 380x380x1,5 leveres med festeskruer, skiver og muttere
ProduktbladPDF