Centex - Etikett koblingsblokk 100pk - 36.B0170
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Tilkoblingstype - Andre
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern - nei
Farge - Andre
Med kode - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957501106
Elnummer
6918321
Leverandørens varenummer
36.B0170
Typebeskrivelse
6918321
Modell / utførelse:
Andre
Tilkoblingstype:
Andre
Innbyggingsmulighet for overspenningsvern:
nei
Farge:
Andre
Med kode:
Ja
Lengde:
3 mm
Bredde:
120 mm
Høyde:
12 mm


