Centex - Fasadeboks for skjøting av 12 - ORM 3L/2

KopierKopier
Centex - Fasadeboks for skjøting av 12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Maks. sveisesøm bredde - 48

  • Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse

  • Blinkefrekvens - 1

  • Monteringsmetode - Andre

  • Med skjøtestykke - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957007721

Elnummer

6910777

Leverandørens varenummer

ORM 3L/2

Typebeskrivelse

6910777

Maks. sveisesøm bredde:

48

Egnet for:

Crimpskjøt beskyttelse

Blinkefrekvens:

1

Monteringsmetode:

Andre

Med skjøtestykke:

nei

Komplett boks med kompakt design for skjøting av inntil 12 fiber. Leveres med kveileramme, skjøtebrett, 1 stk PG 7 nippel og 2 stk membran nippler 1-3 mm. Selvslukkende iht V0-UL94. IP54