Centex - Fiber rengjøringsveske Hperfo - POC03M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sveiseskjøt
Fordeling - Over fiberkjerne
Egnet for flatkabel - nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor) - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007820
Elnummer
6910787
Leverandørens varenummer
POC03M
Typebeskrivelse
6910787
Modell / utførelse:
Sveiseskjøt
Fordeling:
Over fiberkjerne
Egnet for flatkabel:
nei
Ekstra skjermtilkobling (Ekstra tilkobling for Monitor):
nei
Sammendrag Tekniske data
Boiling Point: 54 ° C / 129 ° F
Brennbarhet: Ikke brennbart
Flashpoint (TCC): Ingen
NFPA Ratings: Helse: 3; Brann: 1; Reaktivitet: 0
Ozon Virkning: Null
REACH og ELINCS RoHS Ja
RoHS-og WEEE Compliant: Ja
Boiling Point: 54 ° C / 129 ° F
Brennbarhet: Ikke brennbart
Flashpoint (TCC): Ingen
NFPA Ratings: Helse: 3; Brann: 1; Reaktivitet: 0
Ozon Virkning: Null
REACH og ELINCS RoHS Ja
RoHS-og WEEE Compliant: Ja
ProduktbladPDF


