Centex - Fiber veggboks m/2x SC SM ada - FTTH-A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 2
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens - 0
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000333
Elnummer
6909674
Leverandørens varenummer
FTTH-A
Typebeskrivelse
6909674
Maks. sveisesøm bredde:
2
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens:
0
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
Ja
Fiber veggboks har følgende beskrivelse: Dimensjon : 86×86×22 (mm), Vekt : 0.2 KG, Material: PVC, Kapasitet: 2 fiber, Insertion Loss = 0.2dB, Return Loss = 65dB


