Centex - Fiberpanel 19 1U m/skuff u/fr - RFR-00311

KopierKopier
Centex - Fiberpanel 19 1U m/skuff u/fr

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 0

  • Fibertype - Multimode 50/125 og 62.5/125

  • APC-utførelse - nei

  • Farge - Grå

  • Egnet for antall modulinnsatser - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957003723

Elnummer

6909696

Leverandørens varenummer

RFR-00311

Typebeskrivelse

6909696

Egnet for antall koblinger/adaptere:

0

Fibertype:

Multimode 50/125 og 62.5/125

APC-utførelse:

nei

Farge:

Grå

Egnet for antall modulinnsatser:

0

Med antall koblinger/adaptere:

0

Med frontplate:

Ja

Med kapsling:

nei

Med pigtails:

nei

Type utvendig tilkobling:

Andre

Type innvendig tilkobling:

Andre

Monteringsmetode:

19" innfelling

Antall høydeenheter:

1

Høyde:

45 mm

Bredde:

450 mm

Dybde:

300 mm

FIBERPANEL 1U M/SKUFF U/FRONT