Centex - Fiberpanel 19 24 port 1U, m/1 - PR24-ST12-MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 12
Fibertype - Multimode 50/125 og 62.5/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J) - OM 3
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004973
Elnummer
6909430
Leverandørens varenummer
PR24-ST12-MM
Typebeskrivelse
6909430
Egnet for antall koblinger/adaptere:
12
Fibertype:
Multimode 50/125 og 62.5/125
Med plugg for CH (SEV 1011 type 11) (type J):
OM 3
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
12
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
ST
Type innvendig tilkobling:
ST
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
300 mm


