Centex - Fiberpanel 19 24 port 1U m/12 - PR24-SCD12-MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 12
Fibertype - Multimode 50/125 og 62.5/125
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Lengde på ladekabel - 12
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957004980
Elnummer
6909431
Leverandørens varenummer
PR24-SCD12-MM
Typebeskrivelse
6909431
Egnet for antall koblinger/adaptere:
12
Fibertype:
Multimode 50/125 og 62.5/125
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
12
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
300 mm


