Centex - Fiberpanel 19 24 port 1U m/6 - PR24-SCD06-SM

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Fibertype - Singlemode

  • Antall fibre - 2

  • Lengde - 0 m

  • Type kontakt tilkobling 1 - SC-dupleks

  • Kategori - OS 1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957000067

Elnummer

6909600

Leverandørens varenummer

PR24-SCD06-SM

Typebeskrivelse

6909600

Fibertype:

Singlemode

Antall fibre:

2

Lengde:

0 m

Type kontakt tilkobling 1:

SC-dupleks

Kategori:

OS 1

Utvendig diameter kappe til enkeltleder:

2,8 mm

Kabeltype:

Dupleks

Type kontakt tilkobling 2:

SC-dupleks

Bøyebeskyttelse:

Uten

19" 19" fiberpanel 1U 6xSCD SM adaptere. B=442xD=291xH=44mm