Centex - Fiberpanel 19 24 port 1U m/6 - PR24-SCD06-MM

KopierKopier
Centex - Fiberpanel 19 24 port 1U m/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for antall koblinger/adaptere - 12

  • Fibertype - Multimode 50/125 og 62.5/125

  • APC-utførelse - nei

  • Farge - Grå

  • Lengde på ladekabel - 6

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957005840

Elnummer

6909640

Leverandørens varenummer

PR24-SCD06-MM

Typebeskrivelse

6909640

Egnet for antall koblinger/adaptere:

12

Fibertype:

Multimode 50/125 og 62.5/125

APC-utførelse:

nei

Farge:

Grå

Lengde på ladekabel:

6

Med antall koblinger/adaptere:

0

Med frontplate:

Ja

Med kapsling:

nei

Med pigtails:

nei

Type utvendig tilkobling:

SC-dupleks

Type innvendig tilkobling:

SC-dupleks

Monteringsmetode:

19" innfelling

Antall høydeenheter:

1

Høyde:

45 mm

Bredde:

450 mm

Dybde:

300 mm

FIBERPANEL 1U M/SKUFF 6xSCD MM