Centex - Fiberpanel 19 24 port 1U, m/6 - PR24-ST06-MM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 12
Fibertype - Multimode 50/125 og 62.5/125
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Lengde på ladekabel - 6
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957006267
Elnummer
6909833
Leverandørens varenummer
PR24-ST06-MM
Typebeskrivelse
6909833
Egnet for antall koblinger/adaptere:
12
Fibertype:
Multimode 50/125 og 62.5/125
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
6
Med antall koblinger/adaptere:
6
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
ST
Type innvendig tilkobling:
ST
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
300 mm


