Centex - Fiberpanel 19 48 port 1U m/24 - PR48-SCD24-SM
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 48
Fibertype - Singlemode
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Lengde på ladekabel - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957003853
Elnummer
6909690
Leverandørens varenummer
PR48-SCD24-SM
Typebeskrivelse
6909690
Egnet for antall koblinger/adaptere:
48
Fibertype:
Singlemode
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
24
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
300 mm


