Centex - Førings strips Sort 20 stk pr - SRRCT-01
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Enkelt
Antall haker - 0
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Med montasjemateriell - Ja
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957005796
Elnummer
6909616
Leverandørens varenummer
SRRCT-01
Typebeskrivelse
6909616
Modell / utførelse:
Enkelt
Antall haker:
0
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Med montasjemateriell:
Ja
Diameter:
1 mm
Høyde:
10 mm
Justerbar:
Ja
Kan kobles:
Ja
Farge:
Svart
FØRINGS-STRIPS SORT 20STK/PK


