Centex - Føringsbøyle 88x88 vertikal 5 - WZ-SB53-00-01-000

KopierKopier
Centex - Føringsbøyle 88x88 vertikal 5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 0 mm

  • Høyde - 0 mm

  • Antall høydeenheter - 2

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957005369

Elnummer

6909469

Leverandørens varenummer

WZ-SB53-00-01-000

Typebeskrivelse

6909469

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Antall høydeenheter:

2

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

0 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Trepunkt

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Føringsbøyler 88x88
Vertikal

5 stk i pakke