Centex - FOSC for 144F 230*450 inkl 6 - HTSC-204 144F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 144
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens - 6
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007875
Elnummer
6910792
Leverandørens varenummer
HTSC-204 144F
Typebeskrivelse
6910792
Maks. sveisesøm bredde:
144
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens:
6
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
nei
FOSC, IP67, 230x450mm, Sort, Maks kapasitet 144 fiber, Totalt maks 6 skjøtebrett. 6 brett inkludert med FOSC.


