Centex - FOSC for 24F 3-port 85x330 in - CSC-1013A-K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 24
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens - 2
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957501748
Elnummer
6918385
Leverandørens varenummer
CSC-1013A-K
Typebeskrivelse
6918385
Maks. sveisesøm bredde:
24
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens:
2
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
nei
FOSC, IP67, 85x330mm, Sort, Maks kapasitet 24 fiber, Totalt maks 2 skjøtebrett. 2 brett inkludert med FOSC. Brukes brett-K.
ProduktbladPDF