Centex - FOSC for 288F 220*495 inkl 6 - HTSC-206 288F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks. sveisesøm bredde - 288
Egnet for - Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens - 6
Monteringsmetode - Andre
Med skjøtestykke - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957007899
Elnummer
6910794
Leverandørens varenummer
HTSC-206 288F
Typebeskrivelse
6910794
Maks. sveisesøm bredde:
288
Egnet for:
Crimpskjøt beskyttelse
Blinkefrekvens:
6
Monteringsmetode:
Andre
Med skjøtestykke:
nei
FOSC, IP67, 220x495mm, Sort, Maks kapasitet 288 fiber, Totalt maks 6 skjøtebrett. 6 brett inkludert med FOSC.


