Centex - Front til 6909696 SCD/STDx24 - AFR-00478
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for antall koblinger/adaptere - 48
Fibertype - Andre
APC-utførelse - nei
Farge - Grå
Lengde på ladekabel - 24
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000913
Elnummer
6909697
Leverandørens varenummer
AFR-00478
Typebeskrivelse
6909697
Egnet for antall koblinger/adaptere:
48
Fibertype:
Andre
APC-utførelse:
nei
Farge:
Grå
Lengde på ladekabel:
24
Med antall koblinger/adaptere:
0
Med frontplate:
Ja
Med kapsling:
nei
Med pigtails:
nei
Type utvendig tilkobling:
SC-dupleks
Type innvendig tilkobling:
SC-dupleks
Monteringsmetode:
19" innfelling
Antall høydeenheter:
1
Høyde:
45 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
300 mm


