Centex - Fundament for utendørsskap 15 - WZ-4800-09-00-501

KopierKopier
Centex - Fundament for utendørsskap 15

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Modell / utførelse - Med fast ramme

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 1

  • Antall høydeenheter - 30

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957006878

Elnummer

6909923

Leverandørens varenummer

WZ-4800-09-00-501

Typebeskrivelse

6909923

19 tommers nivå:

Foran og bak

Modell / utførelse:

Med fast ramme

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

1

Antall høydeenheter:

30

Type ventilasjon:

Uten

Bredde:

60 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Demonterbar:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Farge:

Grå

RAL-nummer:

7032

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Sokkel for Utendørsskap 30U i SS304. Passer bl.a til 6910790 og 6909924.Ikke lakkert.