Centex - Gulvskap 19 15U 60x60 gl/met- - WZ-SZBS805-001-ZAAA-71-0000161

KopierKopier
Centex - Gulvskap 19 15U 60x60 gl/met-

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Antall høydeenheter - 15

  • Farge - Grå

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957000920

Elnummer

6909559

Leverandørens varenummer

WZ-SZBS805-001-ZAAA-71-0000161

Typebeskrivelse

6909559

19 tommers nivå:

Foran og bak

Antall høydeenheter:

15

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Trepunkt

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

19” Gulvskap SZB
Leveres ferdig sammensatt.
Standard dør i glass/metall.
Enkelt å bytte håndtak tilpasset Trioving
sylindere.
Avtagbare Side og bakplater.
Skapene leveres med:
- Standardfarge Ral 9005 (Sort)
- Justerbare ben (+25mm - 50mm)
- Jordskinne
- Undertak forberedt for viftemodul
- Børsteåpning i bakkant av tak
- IP 20
- Perforert tak for god ventilasjon
- Helsveiset ramme 42U
- 4 stk 19” profiler på glideskinne
- 15U(803mm)x600x600
- 1 stk hylle D=450mm
- 1 stk strømlist m/6 uttak
Materiale
Ramme: 2,0mm Stål
Side panel: 0,8mm Stål
Standard dør: 2,0mm Stål og
6,0mm Herdet glass
Hel ståldør: 1,0mm Stål
Hel glassdør: 6mm herdet glass