Centex - Gulvskap 19 42U 80x60 gl/met- - WZ-SZBS982-001-ZAAA-71-0000-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
19 tommers nivå - Foran og bak
Antall høydeenheter - 42
Farge - Grå
19 tommers profilskinne - L-formet
Antall dører - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957001026
Elnummer
6909513
Leverandørens varenummer
WZ-SZBS982-001-ZAAA-71-0000-011
Typebeskrivelse
6909513
19 tommers nivå:
Foran og bak
Antall høydeenheter:
42
Farge:
Grå
19 tommers profilskinne:
L-formet
Antall dører:
2
Type ventilasjon:
Uten
Rastermål:
19"
Med takplate:
Ja
Med jording:
Ja
Med frontdør:
Ja
Materiale frontdør:
Glass
Forrigling frontdør:
Trepunkt
Med bakdør:
Ja
Materiale bakdør:
Stål
Forrigling bakdør:
Topunkts
Med gjennomsiktig dør:
Ja
Med sidevegger:
Ja
Med sokkel:
nei
Med vertikal kabelføring:
nei
Materiale:
Stål
Type overflate:
Pulverlakkert
Modell / utførelse:
Med fast ramme
Demonterbar:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP22
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


