Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Centex - Gulvskap 19 SJB 12U 60x60 Sor - WZ-3987-01-02-161

KopierKopier
Centex - Gulvskap 19 SJB 12U 60x60 Sor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Antall høydeenheter - 12

  • Farge - Grå

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070957007394

Elnummer

6910744

Leverandørens varenummer

WZ-3987-01-02-161

Typebeskrivelse

6910744

19 tommers nivå:

Foran og bak

Antall høydeenheter:

12

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Trepunkt

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Skapet leveres ferdig montert i følgende standard konfigurasjon: 4 stk 19" justerbare profiler, 4 stk ben, kabelføring i bunn, klargjort for vifte i bunn, dør i herdet farget glass, med lås, avtagbar bakplate, jordforbindelse, standard farger Sort og Grå.
Laminert MDF plate på topp bestilles seperat, Farge: Calvados, sort, grå