Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Centex - Gulvskap SZB-IT 19 24U 60x60 - WZ-SZBM-094-ZAAA-71-0000-011

KopierKopier
Centex - Gulvskap SZB-IT 19 24U 60x60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Antall høydeenheter - 24

  • Farge - Grå

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957000944

Elnummer

6909566

Leverandørens varenummer

WZ-SZBM-094-ZAAA-71-0000-011

Typebeskrivelse

6909566

19 tommers nivå:

Foran og bak

Antall høydeenheter:

24

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Trepunkt

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

SZB 19" gulvskap. Skapet leveres montert, i følgende standard konfigurasjon: Farge Grå (RAL7035), 4 stk 19" dybdejusterbare monterings-skinner (2 i front og 2 bak), 4 justerbare ben (kan enkelt justeres innenfra skapet), jordingsskinne og interne jordledninger, kabelinnføring m/børste i toppen, dør i farget glass m/stål trimming, topp og bunn-plate forberedt for vifte modul, 3-punkt hendel lås, stål, glass og perforerte -dører/vegger tilgjengelig, side og bakplate m/lås, dør, side og bak-plate tilkoplet jordingsskinne. Mål: H=24U (1203mm), B=600mm, D=600mm. Materialer: Skaprammee: stål 2,0mm, side/bak -plater stål 0,8mm, 19" braketter stål 2,0mm, tak stål 1,0mm, dør glass/metall herdet gl. 6,0mm/stål 2,0mm. Overflater: skaprammer og bakplate, pulver lakkert i RAL 9005, 19" braketter og plindplate: Al-Zn beskyttet. IP grad: IP20 i.hht. PN-92/E-08106 /EN 60 529 /IEC 529 norm. Maks belastning av skap m/justerbare ben er 600kg.