Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Centex - Gulvskap SZB-IT 19 42U 60x60 - WZ-szbs979-001-zaaa-71-000011

KopierKopier
Centex - Gulvskap SZB-IT 19 42U 60x60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Bredde - 600 mm

  • Høyde - 2100 mm

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957000975

Elnummer

6909511

Leverandørens varenummer

WZ-szbs979-001-zaaa-71-000011

Typebeskrivelse

6909511

19 tommers nivå:

Foran og bak

Bredde:

600 mm

Høyde:

2100 mm

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Dybde:

600 mm

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Trepunkt

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Gulvskapene leveres ferdig sammensatt. Dør i metall/glass med 3 punkts lås som enkelt kan byttes til Trioving system. Avtagbare side og bakplate med lås. 4 stk 19" justerbare profiler.Klargjort for vifte, filter og børster. Leveres med ben som enkelt justeres inne i skapet. Kan også leveres med hjul eller sokkel.