Centex - Gulvskap SZB-IT 19 42U 60x60 - WZ-SZB-022-17AA-11-0000-011

KopierKopier
Centex - Gulvskap SZB-IT 19 42U 60x60

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • 19 tommers nivå - Foran og bak

  • Antall høydeenheter - 42

  • Farge - Grå

  • 19 tommers profilskinne - L-formet

  • Antall dører - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070957006687

Elnummer

6909904

Leverandørens varenummer

WZ-SZB-022-17AA-11-0000-011

Typebeskrivelse

6909904

19 tommers nivå:

Foran og bak

Antall høydeenheter:

42

Farge:

Grå

19 tommers profilskinne:

L-formet

Antall dører:

2

Type ventilasjon:

Uten

Rastermål:

19"

Med takplate:

Ja

Med jording:

Ja

Med frontdør:

Ja

Materiale frontdør:

Glass

Forrigling frontdør:

Trepunkt

Med bakdør:

Ja

Materiale bakdør:

Stål

Forrigling bakdør:

Topunkts

Med gjennomsiktig dør:

Ja

Med sidevegger:

Ja

Med sokkel:

nei

Med vertikal kabelføring:

nei

Materiale:

Stål

Type overflate:

Pulverlakkert

Modell / utførelse:

Med fast ramme

Demonterbar:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP22

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Gulvskap 42U 60x60. Høyde 2003mm. Grå med glassdør, 4 stk 19" profiler, jording og justerbare ben.