Centex - Hylle fast 19 D=35 100kg 4 pu - WZ-SB00-48-04-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957008766
Elnummer
6909396
Leverandørens varenummer
WZ-SB00-48-04-011
Typebeskrivelse
6909396
Antall høydeenheter:
2
EMC-utførelse:
nei
Hylle fast 19"/D=35cm Grå
Maks belastning 100 kg
Maks belastning 100 kg
ProduktbladPDF


