Centex - Hylle fast 19 D=15 25kg front - WZ-3714-50-00-161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957500055
Elnummer
6909998
Leverandørens varenummer
WZ-3714-50-00-161
Typebeskrivelse
6909998
Antall høydeenheter:
2
EMC-utførelse:
nei
Hylle 19" front montert 2U, tåler 25kg, 150mm dyp. Materiale: 1,5mm stål


