Centex - Hylle fast 19 D=25 25kg front - WZ-SB00-49-05-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 1
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957001071
Elnummer
6909519
Leverandørens varenummer
WZ-SB00-49-05-011
Typebeskrivelse
6909519
Antall høydeenheter:
1
EMC-utførelse:
nei
HYLLE FAST 19"
D=250 mm
MAKS BELASTNING = 25KG
FRONT MONTERT.
D=250 mm
MAKS BELASTNING = 25KG
FRONT MONTERT.


