Centex - Hylle fast 19 D=70 200kg 6 pu - WZ-1718-51-00-161
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 1
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957001132
Elnummer
6909527
Leverandørens varenummer
WZ-1718-51-00-161
Typebeskrivelse
6909527
Antall høydeenheter:
1
EMC-utførelse:
nei
HYLLE FAST 19"
Dybde = 700 mm
Farge SORT
Maks belastning: 200KG
Dybde = 700 mm
Farge SORT
Maks belastning: 200KG


