Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Centex - Hylle Flexi 19 D=35-60, 150kg - WZ-3393-20-00-011

KopierKopier
Centex - Hylle Flexi 19 D=35-60, 150kg

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 1

  • EMC-utførelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070957006281

Elnummer

6909835

Leverandørens varenummer

WZ-3393-20-00-011

Typebeskrivelse

6909835

Antall høydeenheter:

1

EMC-utførelse:

nei

Hylle 19" Dybde=350mm-600mm Maks belastning 150 kg. 4 punkt montert, 1,5mm pulverlakkert stål. Farge: Grå (RAL 7035)