Centex - Hylle glide 19 D=35.5 20kg fr - WZ-SB28-00-04-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000616
Elnummer
6909547
Leverandørens varenummer
WZ-SB28-00-04-011
Typebeskrivelse
6909547
Antall høydeenheter:
2
EMC-utførelse:
nei
19", H=2U, D=35,5cm, disponibel bredden=45cm
1,5mm tykk stål,
belastningskapasitet=20kg,
Grå (RAL 7035)
1,5mm tykk stål,
belastningskapasitet=20kg,
Grå (RAL 7035)