Centex - Hylle glide 19 D=35,5 25kg 4 - WZ-SB27-00-04-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957008711
Elnummer
6909398
Leverandørens varenummer
WZ-SB27-00-04-011
Typebeskrivelse
6909398
Antall høydeenheter:
2
EMC-utførelse:
nei
Hylle glide 19"/D=35.5cm Grå
Maks belastning 25 kg
Maks belastning 25 kg


