Centex - Hylle glide 19 D=40.5 25kg 4 - WZ-5841-04-03-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957008728
Elnummer
6909397
Leverandørens varenummer
WZ-5841-04-03-011
Typebeskrivelse
6909397
Antall høydeenheter:
2
EMC-utførelse:
nei
Hylle glide 19"/D=40.5cm Grå


