Centex - Hylle glide 19 D=55.5 20kg fr - WZ-SB28-00-01-011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 2
EMC-utførelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070957000647
Elnummer
6909544
Leverandørens varenummer
WZ-SB28-00-01-011
Typebeskrivelse
6909544
Antall høydeenheter:
2
EMC-utførelse:
nei
19", H=2U, D=55,5cm, disponibel bredden=45cm
1,5mm tykk stål,
belastningskapasitet=20kg,
Grå (RAL 7035)
1,5mm tykk stål,
belastningskapasitet=20kg,
Grå (RAL 7035)


